Legrand - Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 4x45mm ou 2x80mm - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre les collisions
matériau - plastique
couleur - noir
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971195950
Réf. Sonepar
00001000026
Réf. Fournisseur
980990
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
protection contre les collisions
matériau
plastique
couleur
noir
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
sans halogène
Oui
Socle ou cache plafond pour colonne ou colonnette 4 compartiments avec couvercle 45mm ou 2 compartiments avec couvercle 80mm - noir
Les Atouts de l'article:
Pour références : 653122, 653125, 653132, 653135, 653042, 653045, 653052, 653132, 653135
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables