Legrand - Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
modèle - interface multiple
mode de pose - saillie
protocole - TCP/IP
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414971401549
Réf. Sonepar
00001140154
Réf. Fournisseur
BU050610
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
Zigbee
modèle
interface multiple
mode de pose
saillie
protocole
TCP/IP
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
nombre d'appareils max. par canal
100
protection contre le démontage
Non
avec affichage LED
Non
possibilité de mise à jour
Oui
tension de fonctionnement
230...250 V
type de tension
AC
dépendant du fournisseur
Non
visualisation
Oui
serveur Web
Non
interface radio
Oui
interface IR
Non
indice de protection (IP)
IP40
Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo à enficher sur 1 prise de courant existante pour le pilotage à distance de la plupart des volets roulants à motorisation radio Bubendorff (fabriqués après 2011) - blanc
Les Atouts de l'article:
Module de connexion iDiamant with Netatmo pour le pilotage de la plupart des volets roulants à motorisation radio Bubendorff (fabriqués après 2011) à distance via l'App. Home + Control ou par la voix Permet également l'association avec les commandes de scénarios Départ/Arrivée et Lever/Coucher Produit à enficher sur 1 prise de courant existante
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.