Leuze Electronic - Vitre de protection PSC-900-S2

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533426185

Réf. Fournisseur

426185

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

type d'accessoire/pièce détachée

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Adapté pour: Montants UDC-S2, DC-S2 Dimensions: 820 mm Matériau: PMMA, gris eCl@ss 9.0: 27279090 Numéro de tarif douanier: 39205100