Leuze Electronic - Connecteur CB-M12-5GF

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts de commande - 0

  • finition du boîtier - droit

  • nombres de connecteurs data - 0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8499094535574

Réf. Sonepar

00533429175

Réf. Fournisseur

429175

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition des contacts

douille

nombre de contacts de commande

0

finition du boîtier

droit

nombres de connecteurs data

0

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

sans

matériau du filetage

zinc coulé sous pression

type de verrouillage

sans

classe de protection (IP), monté

autre

blindé

Non

avec affichage du statut

Non

Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles eCl@ss 9.0: 27069190 Numéro de tarif douanier: 85369010