Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur polarise IPRK 92-4 S.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
distance de commutation assignée - 12500 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
distance de détection max. - 12500 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533020358
Réf. Fournisseur
50020358
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP65
distance de commutation assignée
12500 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
distance de détection max.
12500 mm
finition du raccordement électrique
autre
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
métal
type de tension
DC
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
classe de protection du matériel
classe de protection 1
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
20 mm
hauteur du capteur
85 mm
longueur du capteur
42.2 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
verre
distance min. du réflecteur
200 mm
température ambiante
-20...60 °C
temps de réaction
1 ms
fréquence de commutation
500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
660 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Lecteur stationnaire de codes à barres BCL 601i OM 100 W