Leuze Electronic - Detecteur de contraste KRTM 20M-P-20-6320-S12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
portée de détection nominale - 22000 mm
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533113435
Réf. Fournisseur
50113435
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
connecteur M12
type de construction du boîtier
Quader
portée de détection nominale
22000 mm
indice de protection (IP)
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
avec fonction de masquage
Non
classe de protection du matériel
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...30 V
type de tension
DC
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
80 mm
longueur du capteur
53 mm
procédé de réglage
ajustage manuel
classe de protection des lasers
autre
courant à vide
0 mA
type de lumière
LED multicolore
avec raccordement au conducteur de lumière
Non
fréquence de commutation
50000 Hz
température ambiante
-25...60 °C
avec objectif interchangeable
Non
matériau de la surface optique
autre
matériau du boîtier/corps
autre
avec fonction temporelle
Non
Modèle spécial: Autocollimation, Entrée de synchronisation, Fonction temporelle Portée de fonctionnement: 20 mm, ± 2 mm Source lumineuse: LED, RVB Tension d'alimentation: 12 ... 3