Leuze Electronic - Lecteur stationnaire de codes a barres BCL 348i OF 100 D

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 10 Hz

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 125 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533116416

Réf. Fournisseur

50116416

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

taux d'échantillonnage

10 Hz

finition du raccordement électrique

fiche

classe de protection des lasers

classe 1

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

125 mm

hauteur du capteur

58 mm

longueur du capteur

110 mm

avec sortie de signalisation configurable

Oui

température ambiante

0...40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

18...30 V

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec sortie du champ d'alerte

Non

longueur d'onde du capteur

655 nm

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Fonctions: AutoControl, Affichage à LED, AutoConfig, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Technique des fragments de code Vitesse de balayage typique