Leuze Electronic - Lecteur stationnaire de codes 2D LSIS 222 M5M-R1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage fixe
portée de transmission max. - 330 mm
type d'interface - RS-232
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533117536
Réf. Fournisseur
50117536
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
modèle
montage fixe
portée de transmission max.
330 mm
type d'interface
RS-232
avec objectif interchangeable
Non
indice de protection (IP)
IP65
nombre de sorties numériques
1
nombre d’entrées numériques
1
tension nominale DC
30 V
consommation d'électricité max.
0.3 A
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
type de fixation
fixation à borne
largeur
40 mm
hauteur
32 mm
profondeur
47 mm
Fonctions logicielles: Lecture des codes 2D, Lecture des codes 1D Distance de lecture: 50 ... 330 mm Résolution caméra, horizontale: 844 px Résolution caméra, verticale: 640 px Te