• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50119390 - CML720i-T05-1840.A-M12

    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50119390
    • Référence Sonepar : 00533119390
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Portée de fonctionnement: 0,1 ... 3,5 m; Profondeur de mesure: 1.840 mm; Intervalle entre les faisceaux: 5 mm; Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC; Durée du cycle: 11,44 ms; Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, 5 pôles; Dimensions: 29 mm x 35,4 mm x 1.915 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver