Description
Portée de fonctionnement: 0,1 ... 3,5 m; Profondeur de mesure: 2.640 mm; Intervalle entre les faisceaux: 5 mm; Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC; Durée du cycle: 16,24 ms; Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, 5 pôles; Dimensions: 29 mm x 35,4 mm x 2.715 mm