Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle CML720i-T05-2560.R-M12

Leuze Electronic - emetteur de barriere immaterielle CML720i-T05-2560.R-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • portée du champ de protection - 3.5 m

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...30 V

  • résolution de la barrière photoélectrique - 10 mm

  • hauteur du capteur - 35.4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533119480

Réf. Fournisseur

50119480

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP65

portée du champ de protection

3.5 m

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

18...30 V

résolution de la barrière photoélectrique

10 mm

hauteur du capteur

35.4 mm

hauteur du champ de protection

2560 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

autre

longueur du capteur

2583 mm

type de tension

DC

fondu possible

Non

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

29 mm

capacité de détection des éprouvettes

10 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur

température ambiante

-30...60 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

résolution réduite

Non

avec codage des faisceaux

Oui

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

longueur d'onde du capteur

940 nm

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,1 ... 3,5 m Profondeur de mesure: 2.560 m