Description
Portée de fonctionnement: 0,3 ... 6 m; Profondeur de mesure: 2.710 mm; Intervalle entre les faisceaux: 20 mm; Durée du cycle: 4,48 ms; Tension d'alimentation: 18 ... 30 V, CC; Connexion: Connecteur rond, M12, Arrière, 5 pôles; Dimensions: 29 mm x 35,4 mm x 2.743 mm