Leuze Electronic - Recepteur de barriere immaterielle CML720i-R40-2530.A-CV-M12

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • portée du champ de protection - 7 m

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 18...30 V

  • résolution de la barrière photoélectrique - 50 mm

  • hauteur du capteur - 35.4 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533119876

Réf. Fournisseur

50119876

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

indice de protection (IP)

IP65

portée du champ de protection

7 m

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

18...30 V

résolution de la barrière photoélectrique

50 mm

hauteur du capteur

35.4 mm

hauteur du champ de protection

2530 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

autre

longueur du capteur

2635 mm

type de tension

DC

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

2

fondu possible

Non

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

29 mm

capacité de détection des éprouvettes

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

récepteur

température ambiante

-30...60 °C

avec fonction silence

Non

override possible

Non

temps de réaction

0.03 ms

résolution réduite

Non

avec codage des faisceaux

Oui

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Degré de protection (NEMA)

autre

Modèle spécial: Balayage à faisceaux croisés, Balayage à faisceaux diagonaux, Balayage à faisceaux parallèles Portée de fonctionnement: 0,3 ... 7 m Profondeur de mesure: 2.530 mm