Leuze Electronic - Reflex sur reflecteur non polarise RK46C.DXL3-4P-M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
distance de commutation assignée - 4000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
distance de détection max. - 4000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8499094188374
Réf. Sonepar
00533125752
Réf. Fournisseur
50125752
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
indice de protection (IP)
IP67
distance de commutation assignée
4000 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
distance de détection max.
4000 mm
procédé de réglage
Teach-In
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
type de construction du boîtier
Quader
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur du capteur
20.5 mm
diamètre du capteur
44 mm
hauteur du capteur
76.3 mm
longueur du capteur
44 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
400 mm
température ambiante
-40...60 °C
temps de réaction
2 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
250 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
620 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
spot lumineux
0 mm²
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Application: Détection de petites pièces, Détection d'objets sous film étirable, Détection d'objets transparents Modèle spécial: Spot lumineux très long (XL) Portée limite: 0,4 ..