• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50127015 - PRK46C.1/4P-M12

    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50127015
    • Référence Sonepar : 00533127015
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Portée limite: 0,1 ... 30 m; Source lumineuse: LED, Rouge; Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC; Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s); Sortie de commutation 1: Transistor, PNP, Commutation claire; Sortie de commutation 2: Transistor, PNP, Commutation foncée; Fréquence de commutation: 500 Hz; Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 4 pôles; Forme du boîtier: Cubique; Dimensions: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Matériau du boîtier: Plastique; Éléments de commande: Potentiomètre 270°; Température ambiante, fonctionnement: -40 ... 60 °C; Indice de protection: IP 67, IP 69K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver