Description
Application: Détection d'objets sous film étirable; Modèle spécial: Entrée d'activation; Portée limite: 0,1 ... 20 m; Source lumineuse: LED, Rouge; Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC; Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s); Sortie de commutation 1: Transistor, PNP, Commutation claire; Fréquence de commutation: 500 Hz; Connexion: Connecteur rond, M12, Plastique, 4 pôles; Forme du boîtier: Cubique; Dimensions: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Matériau du boîtier: Plastique; Température ambiante, fonctionnement: -40 ... 60 °C; Indice de protection: IP 67, IP 69K