Description
Vitesse de balayage typique: 330 scans/s; Distance de lecture: 40 ... 250 mm; Technique de lecture: Scanner monotrame; Sortie du faisceau lumineux: Frontale; Tension d'alimentation: 4,5 ... 5,5 V, CC; Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s); Interface: USB; Dimensions: 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm; Affichage: LED; Température ambiante, fonctionnement: 0 ... 50 °C; Homologations: cUR us