• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50128178 - IS 212FM/2NO.5-3E0

    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50128178
    • Référence Sonepar : 00533128178
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Lim. typ. de la portée Sn: 3 mm; Portée de fonctionnement Sa: 0 ... 2,4 mm; Modèle spécial: Facteur de réduction 1; Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC; Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s); Sortie de commutation 1: Transistor, NPN, Contact de travail (NO); Fréquence de commutation: 100 Hz; Connexion: Câble, 2.000 mm, 3 brins; Forme du boîtier: Cylindrique; Taille du filetage: M12; Dimensions: 12 mm x 50 mm; Type de montage: Noyé; Matériau du boîtier: Inox; Homologations: c UL US

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver