• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50128921 - CSL710-R05-2720.A/L-M12

    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50128921
    • Référence Sonepar : 00533128921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Application: Détection précise d'objets; Portée de fonctionnement: 0,1 ... 3,5 m; Profondeur de mesure: 2.720 mm; Intervalle entre les faisceaux: 5 mm; Tension d'alimentation: CC; Entrées/sorties sélectionnables: 4 pièce(s); Temps de réaction par faisceau: 30 µs; Interface de maintenance: IO-Link; Connexion: Connecteur rond, M12, 8 pôles; Dimensions: 29 mm x 54,8 mm x 2.793 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver