Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT3C-4P-M8

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • plage de réglage - 15...450 mm

  • portée de détection - 5...450 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533129375

Réf. Fournisseur

50129375

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...30 V

indice de protection (IP)

IP67

plage de réglage

15...450 mm

portée de détection

5...450 mm

triangulation

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

ajustage manuel

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de la sortie de commutation

PNP

finition de la fonction de commutation

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

Quader

largeur du capteur

11.4 mm

hauteur du capteur

34.2 mm

longueur du capteur

18.3 mm

fonction de touche

commutation claire

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

température ambiante

-40...60 °C

temps de réaction

0.5 ms

fréquence de commutation

1000 Hz

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

type de tension

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

633 nm

type de lumière

lumière rouge non polarisée

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Portée limite: 0,005 ... 0,45 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 2 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transis