• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 50130476 - P65-V1-B-DS-C

    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 50130476
    • Référence Sonepar : 00533130476
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Signalisation: Optique; Tension d'alimentation: 24 V, CA/CC; Consommation, max.: 60 mA; Connexion: Borne, Bornes à vis amovibles; Forme: Cylindrique; Diamètre: 65 mm; Agent lumineux: LED/24V; Éclairage de calotte: Entier; Configuration de signal: Lumière permanente ou clignotante; Couleur de calotte: Transparent; Angle de rayonnement: 360°; Température ambiante: -25 ... 60 °C; Indice de protection: IP 65

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver