Leuze Electronic - Detecteur inductif ISS 244PP.1-44-20E-S12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 16.2 mm
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
type de construction du boîtier - Quader
tension d’alimentation - 10...30 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533133520
Réf. Fournisseur
50133520
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
distance de commutation
16.2 mm
conditions de montage mécaniques du capteur
plan
type de construction du boîtier
Quader
tension d’alimentation
10...30 V
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
DC
largeur du capteur
40 mm
hauteur du capteur
40 mm
longueur du capteur
67 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
autre
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
fréquence de commutation
100 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
résistant à l'épreuve de la pression
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Unité modulaire de branchement LSC-300-2001-001