Leuze Electronic - Cable de raccordement KD S-M12-5A-P1-050

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 5

  • longueur du câble - 5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533133860

Réf. Fournisseur

50133860

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

finition raccordement électrique, côté champ

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

5

longueur du câble

5 m

matériau de la gaine de câble

PUR (polyuréthane)

disposition de la rampe de câble, côté champ

autre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

M12

type de contact à fiche, côté boîtier

femelle (douille)

sans halogène

Oui

couleur de la gaine de câble

noir

avec affichage LED

Non

blindé

Oui

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

autre

matériau du revêtement de contact

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

indice de protection (IP)

IP65

Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau