Leuze Electronic - Transmission optique de donnees DDLS 548i 120.3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
côté primaire de service - autre
type de raccordement côté primaire - autre
bidirectionnel - Non
séparation galvanique - sans
côté secondaire de service - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533134417
Réf. Fournisseur
50134417
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
côté primaire de service
autre
type de raccordement côté primaire
autre
bidirectionnel
Non
séparation galvanique
sans
côté secondaire de service
autre
type de raccordement côté secondaire
autre
protection contre les surintensités
Non
consommation électrique nominale
0 mA
Prémonté sur: Plaque de montage Modèle spécial: Exploitation d'axes lumineux parallèles, Aucune influence des surfaces réfléchissantes, Diagnostic à distance par se rveur Web Zone