Leuze Electronic - Detecteur avec elimination de l'arriere-plan HT23-4X-M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
plage de réglage - 15...400 mm
portée de détection - 5...400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001178
Réf. Fournisseur
50138485
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP67
plage de réglage
15...400 mm
portée de détection
5...400 mm
triangulation
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
ajustage manuel
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
11.4 mm
hauteur du capteur
34.2 mm
longueur du capteur
18.3 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
température ambiante
-40...60 °C
temps de réaction
0.5 ms
fréquence de commutation
1000 Hz
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
645 nm
type de lumière
lumière rouge non polarisée
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Portée limite: 0,005 ... 0,4 m Source lumineuse: LED, Rouge Tension d'alimentation: 10 ... 30 V, CC Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s) Sortie de commutation 1: Transist