Leuze Electronic - Detecteur inductif ISS 212MM-44-2E0

Leuze Electronic - Detecteur inductif ISS 212MM-44-2E0

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1.62 mm

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d’alimentation - 10...36 V

  • finition du raccordement électrique - câble

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533001355

Réf. Fournisseur

50141470

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

distance de commutation

1.62 mm

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

tension d’alimentation

10...36 V

finition du raccordement électrique

câble

finition de la sortie de commutation

PNP

matériau du boîtier/corps

métal

type de tension

DC

diamètre du capteur

12 mm

longueur du capteur

46.8 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

type d'actionnement

autre

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

revêtement du boîtier

autre

possibilité de mise en cascade

Non

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

10...36 V

fréquence de commutation

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

résistant à l'épreuve de la pression

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

Lim. typ. de la portée Sn: 2 mm Portée de fonctionnement Sa: 0 ... 1,62 mm Modèle spécial: Ambivalente Tension d'alimentation: 10 ... 36 V, CC Sorties de commutation numériques: 2