Leuze Electronic - Lecteur stationnaire de codes a barres BCL 308iC SF 102 D F 099
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
classe de protection des lasers - classe 1
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 95 mm
hauteur du capteur - 44 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002146
Réf. Fournisseur
50141755
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
finition du raccordement électrique
fiche
classe de protection des lasers
classe 1
classe de protection du matériel
classe de protection 3
largeur du capteur
95 mm
hauteur du capteur
44 mm
longueur du capteur
68 mm
avec sortie de signalisation configurable
Oui
température ambiante
0...40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
18...30 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
avec sortie du champ d'alerte
Non
longueur d'onde du capteur
655 nm
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Fonctions: Technique des fragments de code, Affichage à LED, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Comparaison au code de référence, Mode d'alignement, Serveur OPC-UA intégré Vit