Description
Type: 3, CEI/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Niveau de performance (PL): d, EN ISO 13849-1; Zone d'angle: 270 °; Nombre de paires de champs, commutables: 10; Nombre de fonctions de protection: 1 pièce(s); Portée: 0 ... 3 m; Portée du champ d'avertissement: 0 ... 20 m; Tension d'alimentation: 24 V, CC, -30 ... 20 %; Sorties de commutation de sécurité (OSSD): 2 pièce(s), Transistor, PNP; Connexion 1: Câble, 16 brins, 5.000 mm, PUR; Connexion 2: Connecteur rond, M12, 4 pôles; Dimension: 140 mm x 149 mm x 140 mm