Leuze Electronic - Colonne a miroir UMC-1900-S2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
hauteur - 1960 mm
largeur - 160 mm
diamètre externe - 149 mm
nombre de trous de fixation - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533549783
Réf. Fournisseur
549783
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
forme
autre
hauteur
1960 mm
largeur
160 mm
diamètre externe
149 mm
nombre de trous de fixation
3
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non
Transmission optique de données DDLS 538 40.3