Description
Nombre de miroirs individuels: 3 pièce(s); Dimensions: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm; Hauteur de colonne sans pied: 1.300 mm; Distance de centre à centre des miroirs individuels: 400 mm; Fonctions: Réglage axial aisé, Réglage simple de la hauteur des miroirs, Fonction de rappel automatique après des chocs mécaniques grâce à des éléments à ressorts spéciaux, Réglable, 3 directions, Construction profilée robuste au design exigeant, Réglage précis des miroirs individuels dans les 3 axes