Description
Attribution des contacts: 1NC + 1NO; Connexion: Câble à connecteur rond, M12, Métallique, 4 pôles, 200 mm, PVC; Dimension: 25 mm x 13 mm x 88 mm; Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible; Organe de commande externe: À codage magnétique; Point de désactivation (OFF) min.: 13 mm; Distance de déconnexion assurée (Sar), min.: 30 mm; Distance de connexion assurée (Sao), max.: 6 mm; Indice de protection: IP 67; Homologations: c UL US, TÜV Süd