Leuze Electronic - Organe de commande MC388-S2-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533001155
Réf. Fournisseur
63001155
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
modèle
autre
Dimensions: 25 mm x 13 mm x 88 mm Matériau du boîtier: Plastique, Renforcé à la fibre de verre (PPS), autoextinguible Couleur du boîtier: Rouge Type de fixation: Fixation traversa