Leuze Electronic - Transpondeur de securite RD800-SUCA-M12L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance entre les poussoirs - 10 mm
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
hauteur du capteur - 18 mm
largeur du capteur - 25 mm
longueur du capteur - 72 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00533002003
Réf. Fournisseur
63002003
Réf. Commerciale
Leuze Electronic
distance entre les poussoirs
10 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
hauteur du capteur
18 mm
largeur du capteur
25 mm
longueur du capteur
72 mm
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
0.25 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
0.25 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
0.25 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
0.25 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.25 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.25 A
type d'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Application: Utilisation seul Type de code: Code unique SIL: Jusqu'à 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 Catégorie: Jusqu'à 4 incl., EN ISO 13