Leuze Electronic - Transpondeur de securite RD800-MUCA-M12R

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance entre les poussoirs - 10 mm

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • hauteur du capteur - 18 mm

  • largeur du capteur - 25 mm

  • longueur du capteur - 72 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00533002011

Réf. Fournisseur

63002011

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

distance entre les poussoirs

10 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

hauteur du capteur

18 mm

largeur du capteur

25 mm

longueur du capteur

72 mm

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

0.25 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

0.25 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.25 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.25 A

type d'interface

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

Application: Utilisation seul, En série Type de code: Code unique SIL: Jusqu'à 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1 Catégorie: Jusqu'à 4 incl.,