Leuze Electronic - Transceiver de barrage immat. multifaisceaux de securite MLD510-RT3

LEUZE ELECTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de faisceaux - 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 380 mA

  • portée du champ de protection - 6 m

  • type de tension - DC

  • longueur d'onde du capteur - 850 nm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8499093913168

Réf. Sonepar

00533537200

Réf. Fournisseur

66537200

Réf. Commerciale

Leuze Electronic

nombre de faisceaux

3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

380 mA

portée du champ de protection

6 m

type de tension

DC

longueur d'onde du capteur

850 nm

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées protégées

0

modèle

émetteur et récepteur dans un boîtier

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

PNP

capacité de détection des éprouvettes

400 mm

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur et récepteur

temps de réaction

25 ms

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

18.2 V

distance entre les faisceaux

400 mm

température ambiante

-30...55 °C

possibilité de mise en cascade

Non

avec fonction silence

Non

avec codage des faisceaux

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

avec blocage du redémarrage

Non

override possible

Non

message avant défaillance

Non

condition préalable unité d'évaluation

Non

largeur

52 mm

hauteur

900 mm

longueur

64.7 mm

classe de protection du matériel

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

Type: 4, CEI-EN 61496 SIL: 3, CEI 61508 Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1 Catégorie: 4, EN ISO 13849 Portée: 0,5 ... 6 m Portée associé à MLD-XM03: 0,5 ... 8 m Nombre