• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Leuze Electronic - 68000206 - MLC500T20-600

    • Fabricant : Leuze Electronic
    • Réf. fabricant : 68000206
    • Référence Sonepar : 00533000909
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Type: 4, CEI/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Résolution: 20 mm; Hauteur du champ de protection: 600 mm; Portée: 0 ... 15 m; Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 5 pôles; Dimension: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver