Description
Type: 4, CEI/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Niveau de performance (PL): e, EN ISO 13849-1; Catégorie: 4, EN ISO 13849; Résolution: 30 mm; Hauteur du champ de protection: 2.850 mm; Temps de réaction: 100 ms; Connexion: Connecteur rond, M12, Métallique, 8 pôles; Dimension: 29 mm x 2.916 mm x 35,4 mm; Pack fonctionnel: Smart Process Gating