Lit By Cardi - LAMPE LED GU5,3 MR16 12V 7.5W 680LM 4000K x5p

Lit By Cardi - LAMPE LED GU5,3 MR16 12V 7.5W 680LM 4000K x5p

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 680...680 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268401740

Réf. Sonepar

07915000010

Réf. Fournisseur

LADIC02

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

680...680 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

50 mm

type de tension

DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

984...984 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

680 lm

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

1150 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

48 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.147

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

10000

taux de distortion harmonique

0.4

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Lampe LED GU5,3 avec réflecteur mr16 12v 7.5W 680lm 90lm/W 4000K x5 pièces 36° IRC80