Lit By Cardi - LAMPE LED E27 8.2W 820LM 4000K x5p
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 840...840 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268401672
Réf. Sonepar
07915000011
Réf. Fournisseur
LASTD02
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
Culot
E27
flux lumineux
840...840 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
47...47 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
99 lm/W
intensité lumineuse
125 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
180...180 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
102 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.125
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
10000
taux de distortion harmonique
1.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
détecteur crépusculaire intégré
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampe LED sans réflecteur E27 8.2W 820lm 100lm/W 4000K x5 pièces 190° IRC80