• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT - LASTD06 - STD E27 13W 1521LM 2700K x5p

  • LAMPE LED STANDARD E27 13.2W 1521LM 2700K X5p
    • Fabricant : LIT
    • Réf. fabricant : LASTD06
    • Référence Sonepar : 07915000012
    • EAN : 7630268401641
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LAMPE STANDARD SANS REFLECTEUR E27 13.2W 1521LM 115LM/W 2700K X5PIECES 200° IRC80

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier