Lit By Cardi - LAMPE LED E27 13.2W 1650LM 4000K X5p

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13.5...13.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1560...1560 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7630268401658

Réf. Sonepar

07915000014

Réf. Fournisseur

LASTD07

Réf. Commerciale

Lit By Cardi

puissance de la lampe

13.5...13.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1560...1560 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

74...74 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

116 lm/W

intensité lumineuse

240 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

180...180 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.118

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

10000

taux de distortion harmonique

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Lampe LED sans réflecteur E27 13.2W 1650lm 125lm/W 4000K x5 pièces 200° IRC80