Lit By Cardi - KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1500LM IP66 IK10 DETECTEUR PC 50000H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7630268401795
Réf. Sonepar
07915000003
Réf. Fournisseur
LUKIN02
Réf. Commerciale
Lit By Cardi
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
15...15 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
83...83 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
40000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
30000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
96.1 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
83 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
68 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
2 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
58 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
32
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
55
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
1
facteur de puissance (cos phi)
0.75
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
régulation constante du flux lumineux
Non
hauteur/profondeur
98 mm
longueur
308 mm
diamètre externe
98 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
borne automatique
taux de distortion harmonique
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
intensité lumineuse
435.9 cd
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Panneau LED
Non
avec grille de protection
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
King hublot LED detecteur diametre 30,8cm UGR30 15W 1500lm 100lm/W cct 3000-4000K sWitch IP66 IK10 polycarbonate renforce 50000h 5ans L70B50
•Les Atouts de l'article:
Hublot à détecteur HF intégré, en polycarbonate renforcé. Il est équipé d’un
switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000
ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les
chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable
pour les projets tertiaires et industriels.