Finimetal - EPOK RAD FLUIDE H600 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9004465970121
Réf. Sonepar
00090803836
Réf. Fournisseur
3630610
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
600 mm
Epok H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 650mm, Puissance Électrique