Finimetal - EPOK RAD FLUIDE H600 2000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9004465971692
Réf. Sonepar
00090803839
Réf. Fournisseur
3630620
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
600 mm
Epok H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 1150mm, Puissance Électrique