Finimetal - THAJXS H060 1000W R9010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438461558183
Réf. Sonepar
00090155818
Réf. Fournisseur
3633100
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
600 mm
Thaj XS, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 540mm, Puissance Électrique 1000W (Blanc RAL9010)