Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 500 W BLANC TEXTURE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - autre
poids - 13.6 kg
matériau de la façade - autre
avec finition décorative - Non
position du boîtier de commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9007822512118
Réf. Sonepar
00090157784
Réf. Fournisseur
3635052-WT
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
autre
poids
13.6 kg
matériau de la façade
autre
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
autre
hauteur
570 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Bayo, Horizontal, Hauteur 570mm, Largeur 400mm, Puissance Électrique 500W (White Textured S0142)