Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1250 W ANODIC BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - autre
poids - 20.3 kg
matériau de la façade - autre
avec finition décorative - Non
position du boîtier de commande - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6438257586369
Réf. Sonepar
00090157813
Réf. Fournisseur
3635122-BL
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau du corps de chauffe
autre
poids
20.3 kg
matériau de la façade
autre
avec finition décorative
Non
position du boîtier de commande
autre
régulation de puissance
électronique
couleur
autre
hauteur
570 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Non
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Non
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Bayo, Horizontal, Hauteur 570mm, Largeur 720mm, Puissance Électrique 1250W (Anodic Black S0148)