Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1250 W BLANC TEXTURE

Finimetal - BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1250 W BLANC TEXTURE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • poids - 20.3 kg

  • matériau de la façade - autre

  • avec finition décorative - Non

  • position du boîtier de commande - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

6438257586345

Réf. Sonepar

00090157823

Réf. Fournisseur

3635122-WT

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau du corps de chauffe

autre

poids

20.3 kg

matériau de la façade

autre

avec finition décorative

Non

position du boîtier de commande

autre

régulation de puissance

électronique

couleur

autre

hauteur

570 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Non

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Bayo, Horizontal, Hauteur 570mm, Largeur 720mm, Puissance Électrique 1250W (White Textured S0142)