Finimetal - LANGILA RAD FLUIDE BLANC H 1800 1250 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9004465962836
Réf. Sonepar
00090154860
Réf. Fournisseur
5218120
Réf. Commerciale
Finimetal
couleur
blanc
hauteur
1800 mm
Langila, Vertical, Hauteur 1800mm, Largeur 625mm, Puissance Électrique 1250W (Blanc RAL9016)