Finimetal - SANBE RAD FLUIDE BLANC H 1800 1000 W

Finimetal - SANBE RAD FLUIDE BLANC H 1800 1000 W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • hauteur - 1800 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9007657877352

Réf. Sonepar

00090154862

Réf. Fournisseur

5318100

Réf. Commerciale

Finimetal

couleur

blanc

hauteur

1800 mm

Sanbe, Vertical, Hauteur 1800mm, Largeur 530mm, Puissance Électrique 1000W (Blanc RAL9016)